Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341448
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 010 1541
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Steckergehäuse 10A, Typ=09 20 010 1541, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10A, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
91 g
Breite:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Steckergehäuse 10A
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 5,16*
€ 6,23*
20 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 5,17*
€ 6,24*
2
€ 7,90*
ab € 5,57*
€ 6,59*
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 7,06*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 13,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53015840
ab € 0,723*
Zubehör
Lapp Kabel
52015740
ab € 1,64596*
Zubehör
Lapp Kabel
52115810
ab € 3,01*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,3584*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240
ab € 0,36282*
Zubehör
Lapp Kabel
53018040
ab € 0,36282*
Zubehör
Lapp Kabel
53018140
ab € 0,5356*
Zubehör
Lapp Kabel
53112240
ab € 4,03*
Zubehör
Lapp Kabel
53112340
ab € 5,13*
Zubehör
Lapp Kabel
53015640
ab € 0,7528*
Zubehör
Lapp Kabel
52015810
ab € 2,01573*
Zubehör
Lapp Kabel
53015340
ab € 0,5356*
Zubehör
Alpha Wire
PPC16 BK080
ab € 1,66*
Zubehör
Alpha Wire
PPC16 SL080
ab € 2,36*
Zubehör
Alpha Wire
PPS16 SL080
ab € 1,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.