Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Steckergehäuse
>
Artikel
Kupplungsgehäuse Han 3 A Met., Han A®
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-14341442
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09 20 003 1750
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Kupplungsgehäuse Han 3 A Met., Typ=09 20 003 1750, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=3A, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG11, Serien=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
29 mm
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
74 g
Breite:
34 mm
... >
Steckverbinder
>
Schwere Steckverbinder
>
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
steckergehäuse
,
Kupplungsgehäuse Han 3 A Met.
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 3,40*
€ 3,80*
Lager 3517
1
€ 4,99*
ab € 3,52*
€ 4,63*
Lager 1886
1
€ 6,40*
ab € 3,78*
€ 4,95*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,23*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 5,68*
€ 8,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 00 000 5081 Kabelschiene Edelstahl Metall
Harting
09000005081
ab € 3,41*
Zubehör
Harting 09 00 000 5113 Kabelschiene Schwarz, Edelstahl Metall 1 Stück(e)
Harting
09000005113
ab € 0,62*
Zubehör
Harting 09 62 000 5024 Kabelschiene Chrom Metall 10 Stück(e)
Harting
09620005024
ab € 10,68*
Zubehör
Lapp SKINTOP 52115790 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp Kabel
52115790
ab € 2,53*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53015220 Kabelschiene Schwarz Polyamid 100 Stück(e)
Lapp Kabel
53015220
ab € 0,27571*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53018020 Kabelschiene Grau Polyamid 100 Stück(e)
Lapp Kabel
53018020
ab € 0,27571*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112220 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp Kabel
53112220
ab € 3,42*
Zubehör
Lapp SKINTOP 53112320 Kabelschiene Metallisch Messing, Polyamid 50 Stück(e)
Lapp Kabel
53112320
ab € 4,72*
Zubehör
Lapp SKINTOP MSR Kabelschiene Edelstahl Nickel, Polyamid
Lapp Kabel
52015790
ab € 1,61*
Zubehör
Lapp SKINTOP ST Kabelschiene Grau Polyamid
Lapp Kabel
53015020
ab € 0,2615*
Zubehör
Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Grau Polyamid 100 Stück(e)
Lapp Kabel
53015120
ab € 0,43*
Zubehör
Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Schwarz Polyamid
Lapp Kabel
53015320
ab € 0,45*
Zubehör
Lapp SKINTOP STR Kabelschiene Weiß Polyamid 100 Stück(e)
Lapp Kabel
53018120
ab € 0,4465*
Zubehör
Alpha Wire FIT PG 11 Kabelverschraubung Schwarz, IP66, IP68
Alpha Wire
PPS11 BK080
ab € 1,63*
Zubehör
Alpha Wire FIT PG 11 Kabelverschraubung, Chloroprenkautschuk (O-Ring/-Dichtung), Polyamid Schiefer, IP66, IP68
Alpha Wire
PPC11 SL080
ab € 1,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt