Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallabdeckkappe 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14341417
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Metallabdeckkappe 16B, Typ=09 30 016 5425, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallabdeckkappe 16B
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,66*
€ 9,11*
€ 6,40*
ab € 7,67*
€ 9,13*
24 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,80*
€ 9,27*
€ 4,00*
ab € 8,83*
€ 10,27*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 15,55*
€ 19,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 16
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.