Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallabdeckkappe 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14341416
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallabdeckkappe 10B
Metallabdeckkappe 10B, Typ=09 30 010 5425, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
23 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
60 g
Breite:
60 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 6,74*
€ 8,02*
€ 6,40*
ab € 6,76*
€ 8,04*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 6,82*
€ 8,10*
€ 6,95*
ab € 7,01*
€ 8,35*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,39*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 10
ab € 3,76*
Ähnlich
Weidmüller
HDC 10B DODQ 4BO
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.