Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz 24pol, C 146 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amphenol C146 10A024 002 1 Elektrischer Standardverbindung 18 A
Amphenol C146 10A024 002 1 Elektrischer Standardverbindung 18 A
Artikel-Nr.:
     115-14341409
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A024 002 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Stifteinsatz
amphenol stifteinsatz
Stifteinsatz 24pol, Typ=C146 10A024 002 1, Anzahl Kontakte=25, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.52 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=CSA IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Heavymate Connector E Series, IP-Schutzart=IP00 IP20, Schalengrösse=E24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
105 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: stifteinsatz 24 polig, hdc steckverbinder, Stifteinsatz 24pol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 12,69*
€ 14,69*
€ 5,90*
ab € 9,03*
€ 14,80*
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 16,63*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,46*
€ 19,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146 10N024 500 2
ab € 17,95*
Zubehör
Amphenol
C146 21R024 500 1
ab € 8,08*
Zubehör
Amphenol
C14610F0240001
ab € 10,34*
Zubehör
Amphenol
C14621R0245061
ab € 9,12*
Zubehör
Amphenol
C14621R0245078
ab € 9,84*
Zubehör
Amphenol
C14621R0246001
ab € 8,12*
Zubehör
Amphenol
C14621R0246018
ab € 9,20*
Zubehör
Amphenol
C14621R0246021
ab € 11,98*
Zubehör
Amphenol
C14621R0246061
ab € 9,13*
Zubehör
Amphenol
C14621R0248028
ab € 24,80*
Zubehör
Amphenol
C146P24001G8
ab € 5,16*
Zubehör
Amphenol
C146S24001G8
ab € 5,15*
Zubehör
Amphenol
C146 10F024 001 1
ab € 8,22*
Zubehör
Amphenol
C146 10F024 003 1
ab € 15,86*
Zubehör
Amphenol
C146 10N024 600 1
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.