Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Rot, 5P, Wandmontage, 32A, IP44, 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336208
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     12801
EAN/GTIN:
     4024941128018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose, Typ=12801, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=-999, Nennspannung=415 V, Nennstrom=32 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Farbe Stecker/Buchse=Rot, Gehäuseausrichtung=Geneigt 20°, Montageart Steckverbinder=Wandmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 20,96*
2 Tage
2
1
€ 4,98*
ab € 15,65*
€ 21,30*
1 Tag
6
1
€ 6,40*
ab € 15,93*
€ 21,65*
1
€ 5,46*
ab € 16,13*
€ 21,89*
Lager 115
29
1
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 50,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,40*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 44,32*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 22,76*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.