Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Steckdose, Rot, 5P, Panelmontage, 4mm², 16A, IP44, 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336201
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3385
EAN/GTIN:
     4015394010098
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
CEE-Steckdose, Typ=3385, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=4 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schraubklemme, Farbe Stecker/Buchse=Rot, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=5P
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Tiefe:
83 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.