Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-IC-Sockel, Blau, 3P, Kabelhalterung, 2.5mm², 16A, IP44, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14336001
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4024941031264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
IC Sockel
CEE-IC-Sockel, Typ=3126, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabelgrösse max.=2.5 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellverbindungsklemme, Farbe Stecker/Buchse=Blau, Gehäuseausrichtung=Gerade, Montageart Steckverbinder=Kabelhalterung, Steckverbindertyp=Ausgang, IP-Schutzart=IP44, Stiftkonfiguration=3P
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,98*
ab € 6,09*
€ 8,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,53*
€ 9,21*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,22*
7 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 6,54*
€ 9,23*
Lager 115
133
1
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.