Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, Vertikal, Buchse, 1A, Anzahl Kontakte - 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14315065
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C3001-34YYGB00R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=C3001-34YYGB00R, Anzahl Kontakte=34, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Querschnitt (AWG)=-999, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C3001
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Federleiste DIN 41651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.