Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, Vertikal, Buchse, 1A, Anzahl Kontakte - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14315032
Hersteller:
     Hsuan Mao Technology
Herst.-Nr.:
     C3001-16YYGB00R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=C3001-16YYGB00R, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=1 A, Querschnitt (AWG)=-999, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktbeschichtung=Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C3001
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Federleiste DIN 41651
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.