Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz 4-polig 4 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312696
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 004 3041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Han-Modular
Stifteinsatz
crimpstecker harting
Stifteinsatz 4-polig, Typ=09 14 004 3041, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Für Schalengrösse=6B 10B 16B 24B, Nennspannung=830 V, Nennstrom=40 A, Positionen=4, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
21 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, stifteinsatz 4 pol, Stifteinsatz 4-polig
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,15*
ab € 2,625*
€ 3,225*
1
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 3,48*
2
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,65*
1
€ 6,40*
ab € 2,90*
€ 3,76*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,35*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6104
ab € 19,57*
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 50,24*
Zubehör
Harting
09 32 000 6107
ab € 21,10*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 22,92*
Zubehör
Harting
09320006104
ab € 46,43*
Zubehör
Harting
09320006105
ab € 0,79857*
Zubehör
Harting
0932000610701
ab € 14,88*
Zubehör
Harting
0932000610801
ab € 16,13*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 7,76*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 6,99*
Zubehör
Harting
09140043141
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.