Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Führungsbuchse Pole Steckbuchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-14312695
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Führungsbuchse, Typ=09 14 000 9909, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungsbuchse
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
50
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,12*
50
€ 6,40*
ab € 1,05*
€ 1,14*
50
€ 6,95*
ab € 1,06*
€ 1,15*
50
€ 4,95*
ab € 1,1931*
€ 1,2731*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,70*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CRF CX D
ab € 1,009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.