Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Führungsstift Pole Stecker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312694
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 000 9908
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
Führungsstift, Typ=09 14 000 9908, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=-999, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han-Modular®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
4 mm
Tiefe:
22 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungsstift
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,40*
ab € 0,72*
€ 0,80*
17 Tage
k.A.
50
€ 6,99*
ab € 0,74*
€ 0,83*
50
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 0,84*
50
€ 4,95*
ab € 0,8002*
€ 0,8802*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CRM CX D
ab € 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.