Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han B Series Kappe für robusten Stromversorgungsstecker Seiteneingang
HARTING Han B Series Kappe für robusten Stromversorgungsstecker Seiteneingang
HARTING Han B Series Kappe für robusten Stromversorgungsstecker Seiteneingang
Artikel-Nr.:
     115-14312644
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Steckergehäuse 24B, Typ=09 30 024 0521, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG29, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
263 g
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Steckergehäuse 24B
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,67*
€ 11,47*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 11,48*
€ 6,40*
ab € 10,26*
€ 12,17*
Frei Haus
ab € 10,97*
€ 13,02*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,60*
€ 25,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300245423
ab € 25,12*
Zubehör
Harting
09210643001
ab € 7,57*
Zubehör
Harting
09161083001
ab € 10,92*
Zubehör
Harting
09330242601
ab € 8,83*
Zubehör
Harting
09330242602
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09000005106
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09320463001
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.