Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 6B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312641
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 006 0542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
Steckergehäuse 6B, Typ=09 30 006 0542, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG21, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
48 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
148 g
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Steckergehäuse 6B
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 7,00*
€ 8,26*
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 7,01*
€ 8,27*
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 8,81*
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,37*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 17,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330062701
ab € 3,97*
Zubehör
Harting
09330062772
ab € 13,98*
Zubehör
Lapp Kabel
53018150
ab € 0,7564*
Zubehör
Lapp Kabel
52015750
ab € 2,84556*
Zubehör
Lapp Kabel
52115750
ab € 3,86085*
Zubehör
Lapp Kabel
52115820
ab € 4,4229*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,5172*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250
ab € 0,51492*
Zubehör
Lapp Kabel
53018050
ab € 0,5138*
Zubehör
Lapp Kabel
53112250
ab € 5,82*
Zubehör
Lapp Kabel
53112350
ab € 7,44*
Zubehör
Lapp Kabel
52015820
ab € 3,4287*
Zubehör
Lapp Kabel
53015150
ab € 0,751*
Zubehör
Lapp Kabel
53015350
ab € 0,7649*
Zubehör
Alpha Wire
MPG21 NC080
ab € 6,178*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.