Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Metallabdeckkappe 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312640
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 5422
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Metallabdeckkappe 24B, Typ=09 30 024 5422, Aufnahmeschaft=Schutzkappe, Für den Einsatz mit=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
130 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallabdeckkappe 24B
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 15,00*
€ 17,68*
€ 7,90*
ab € 15,09*
€ 17,79*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 18,08*
€ 4,00*
ab € 16,70*
€ 19,47*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC24G
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.