Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 24B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312618
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 024 0271
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 24B, Typ=09 30 024 0271, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=24B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x PG29, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
152 mm
Bruttogewicht:
438 g
Breite:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Sockelgehäuse 24B
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 16,72*
€ 19,51*
€ 7,90*
ab € 16,97*
€ 19,79*
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 21,20*
€ 4,95*
ab € 18,6146*
€ 21,6246*
Lager 115
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 36,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005017
ab € 1,47*
Zubehör
Lapp Kabel
52015760
ab € 5,10437*
Zubehör
Lapp Kabel
52115830
ab € 6,9937*
Zubehör
Lapp Kabel
53015060
ab € 0,9589*
Zubehör
Lapp Kabel
53112260
ab € 9,99*
Zubehör
Lapp Kabel
53112360
ab € 12,8476*
Zubehör
Lapp Kabel
52015830
ab € 6,5988*
Zubehör
Lapp Kabel
53015260
ab € 1,01171*
Zubehör
Lapp Kabel
53015360
ab € 1,41*
Zubehör
Lapp Kabel
53018160
ab € 1,30*
Zubehör
Harting
09300245425
ab € 8,91*
Zubehör
Alpha Wire
MPG29 NC080
ab € 11,06*
Zubehör
Alpha Wire
PPC29 SL080
ab € 3,26*
Zubehör
Alpha Wire
PPC29 BK080
ab € 27,75*
Zubehör
Harting
09 21 064 3101
ab € 7,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.