Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 16B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312615
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 16B, Typ=09 30 016 1270, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=16B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x PG21, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
266 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: harting steckergehäuse, steckergehäuse, Sockelgehäuse 16B
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 10,84*
€ 12,61*
20 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 10,85*
€ 12,62*
€ 7,90*
ab € 11,69*
€ 13,60*
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 14,23*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 14,53*
Zubehör
Lapp Kabel
53018150
ab € 0,7602*
Zubehör
Lapp Kabel
52015750
ab € 2,84556*
Zubehör
Lapp Kabel
52115750
ab € 3,87085*
Zubehör
Lapp Kabel
52115820
ab € 4,4029*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,5158*
Zubehör
Lapp Kabel
53015250
ab € 0,53492*
Zubehör
Lapp Kabel
53018050
ab € 0,51492*
Zubehör
Lapp Kabel
53112250
ab € 5,77*
Zubehör
Lapp Kabel
53112350
ab € 7,42*
Zubehör
Lapp Kabel
52015820
ab € 3,4087*
Zubehör
Lapp Kabel
53015150
ab € 0,751*
Zubehör
Lapp Kabel
53015350
ab € 0,7602*
Zubehör
Alpha Wire
MPG21 NC080
ab € 6,224*
Zubehör
Alpha Wire
PPC21 SL080
ab € 1,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.