Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14312606
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0272
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Einbaubuchse
Einschraubbuchsen
Sockelgehäuse 10B, Typ=09 30 010 0272, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x PG21, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
370 g
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse, sockelgehäuse harting, alugehäuse, Sockelgehäuse 10B
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 15,15*
€ 17,87*
2
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 17,96*
22 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 17,98*
1
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 20,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 18,39*
€ 24,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09300105425
ab € 6,76*
Zubehör
Harting
09000005104
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.