Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 10 B 2xM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312596
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 010 1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
harting steckergehäuse
steckergehäuse
Sockelgehäuse 10 B 2xM20, Typ=19 30 010 1270, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=10B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=2x M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
236 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockelgehäuse 10 B 2xM20
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 9,72*
€ 11,54*
€ 5,90*
ab € 9,7326*
€ 11,5526*
€ 6,40*
ab € 9,92*
€ 11,78*
€ 4,95*
ab € 10,8417*
€ 12,8817*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 23,23*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19000005081
ab € 2,891*
Zubehör
Harting
19000005084
ab € 5,68*
Zubehör
Harting
19000005184
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19620005084
ab € 6,181*
Zubehör
Helukabel
93858
ab € 0,96*
Zubehör
Rittal
2411821, SZ Kabelverschraubung Messing M20x1,5
ab € 2,13*
Zubehör
Rittal
2411621, SZ Kabelverschraubung Polyamid M20x1,5
ab € 0,3584*
Zubehör
Spelsberg
22742001
ab € 0,99*
Zubehör
Lapp Kabel
52106220
ab € 0,8964*
Zubehör
Lapp Kabel
53017230
ab € 0,69*
Zubehör
Lapp Kabel
53111720
ab € 0,47818*
Zubehör
Lapp Kabel
53111820
ab € 0,47602*
Zubehör
Lapp Kabel
54115425
ab € 1,61*
Zubehör
Lapp Kabel
53017030
ab € 0,70*
Zubehör
Lapp Kabel
53111120
ab € 0,354*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.