Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse 6 B 2xM20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312594
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19 30 006 1290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Sockelgehäuse 6 B 2xM20, Typ=19 30 006 1290, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=6B, Montageart Steckverbinder=SDM, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=2x M20, Serien=Han B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
185 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Sockelgehäuse 6 B 2xM20
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,37*
€ 12,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,30*
€ 12,44*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,381*
€ 12,481*
7 Tage
71
€ 6,95*
ab € 9,8032*
€ 12,9932*
Lager 115
23
€ 5,95*
ab € 18,88*
€ 26,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,82*
Zubehör
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,611*
Zubehör
Pflitsch
7220/DR
ab € 1,5893*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,23*
Zubehör
Harting
09330062716
ab € 5,80*
Zubehör
Harting
09 14 006 0313
ab € 10,04*
Zubehör
Pflitsch
bg 220ms
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.