Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Han E 16pol, 16 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312588
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Buchseneinsatz Han E 16pol, Typ=09 33 016 2702, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
32 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
63 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Han E 16pol
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,45*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,4806*
€ 7,4606*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 5,62061*
€ 7,65061*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,64*
€ 7,68*
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 9,43*
€ 14,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,38*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,83*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,42*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,29*
Zubehör
Harting
19300161421
ab € 7,20*
Zubehör
Harting
19300161521
ab € 6,72*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,49*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,4916*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,16*
Zubehör
Harting
09 30 000 9901
ab € 0,27*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,71*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,58*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 12,35*
Zubehör
Harting
09 30 016 1270
ab € 13,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.