Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Han E 16pol 16 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312587
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
harting 16pol stifteinsatz
stifteinsatz harting
stifteinsatz 16polig
Stifteinsatz Han E 16pol, Typ=09 33 016 2602, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=16B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=16, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
58 g
Breite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Han E 16pol
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 4,53*
€ 5,66*
€ 6,40*
ab € 4,54*
€ 5,67*
Frei Haus
ab € 5,13*
€ 6,26*
17 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 6,40*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,81*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19413160273
ab € 60,70*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 4,57*
Zubehör
Harting
19413160233
ab € 74,71*
Zubehör
Harting
19360161421
ab € 20,55*
Zubehör
Harting
19360161422
ab € 18,84*
Zubehör
Harting
19360161521
ab € 19,03*
Zubehör
Harting
19360161522
ab € 19,01*
Zubehör
Harting
09360161301
ab € 25,96*
Zubehör
Harting
09628160391
ab € 37,17*
Zubehör
Harting
19628161421
ab € 9,78*
Zubehör
Harting
09628160521
ab € 14,47*
Zubehör
Harting
09307160301
ab € 9,16*
Zubehör
Harting
09307160302
ab € 15,92*
Zubehör
Harting
19307160527
ab € 14,38*
Zubehör
Harting
19307161522
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.