Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder Han, 46 Pole, Crimp, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312586
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 046 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Stifteinsatz Han EE 46pol, Typ=09 32 046 3001, Alternative (Alias)=09320463001 , Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=24B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=46, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han EE
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder Han
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 15,58*
€ 20,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 20,94*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,2643*
€ 21,6143*
2 Tage
11
€ 6,40*
ab € 16,64856*
€ 22,14856*
Lager 115
55
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 39,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,99*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,76*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300241701
ab € 16,01*
Zubehör
Harting
09330006118
ab € 197,22*
Zubehör
Harting
09330006127
ab € 44,03*
Zubehör
Harting
09330006117
ab € 201,21*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,13*
Zubehör
Harting
09330009991
ab € 5,35*
Zubehör
Ilme
COBTSF
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09 33 000 9908
ab € 0,28*
Zubehör
Harting
09 33 000 9909
ab € 0,2887*
Zubehör
Harting
09 33 000 9801
ab € 8,6885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.