Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Han EE 10pol 10 Pole Stecker, Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312583
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 010 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
stifteinsatz harting
Stifteinsatz Han EE 10pol, Typ=09 32 010 3001, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=26 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=6B, Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Positionen=10, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Han Industrial Connector, Series=Han EE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
35 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
43 g
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Han EE 10pol
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 8,40*
€ 9,95*
€ 4,99*
ab € 8,41*
€ 9,96*
€ 6,40*
ab € 8,77*
€ 10,38*
€ 4,00*
ab € 9,89*
€ 11,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,77*
€ 15,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09320103101
ab € 8,53*
Zubehör
Harting
19413060272
ab € 48,53*
Zubehör
Harting
19360061440
ab € 17,52*
Zubehör
Harting
19360061441
ab € 17,65*
Zubehör
Harting
19360061540
ab € 13,29*
Zubehör
Harting
19360061541
ab € 16,30*
Zubehör
Harting
09360061301
ab € 15,355*
Zubehör
Harting
09628060391
ab € 26,98*
Zubehör
Harting
09620060540
ab € 26,16*
Zubehör
Harting
19307061540
ab € 8,12*
Zubehör
Harting
19307061541
ab € 15,75*
Zubehör
Harting
19340060421
ab € 12,30*
Zubehör
Harting
19430060250
ab € 22,06*
Zubehör
Harting
19430060251
ab € 21,14*
Zubehör
Harting
19430060252
ab € 21,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.