Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Abdeckkappe, 09 20 003 5426


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-14312574
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 5426
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
anbaugehäuse
Abdeckkappe, Typ=09 20 003 5426, Aufnahmeschaft=Covering Cap, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
10
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 4,80*
1
€ 4,99*
ab € 4,45*
€ 5,55*
1
€ 6,40*
ab € 4,46*
€ 5,56*
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,01*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,23*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CKA03CA
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.