Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz Han Q 12/0 12 Pole Stecker, Crimp, Codierstifte + Crimpkontakte separat bestellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312566
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 012 3001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Stifteinsatz Han Q 12/0, Typ=09 12 012 3001, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=12, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han Q
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Stifteinsatz Han Q 12/0
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,38*
€ 7,83*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,20*
1
€ 5,46*
ab € 6,37*
€ 8,65*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4095*
€ 8,7095*
Lager 115
382
1
€ 5,95*
ab € 9,89*
€ 16,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09120123101
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.