Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz Staf 6pol, 6 Pole, Gelötet, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312565
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Buchseneinsatz Staf 6pol, Typ=09 70 006 2615, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=25 V, Nennstrom=10 A, Positionen=6, Geeignet für=Han Industrial Connector, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, Konformität mit Normen=CSA EN IEC UL Listed, Series=Staf
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, hdc-steckverbinder harting, reihenklemmen, reihenklemmen 10a, Buchseneinsatz Staf 6pol
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,701*
€ 3,571*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,70936*
€ 3,57936*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 3,62*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,7452*
€ 3,6252*
Lager 115
20
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0305
ab € 10,75*
Zubehör
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,99*
Zubehör
Harting
19 44 003 0301
ab € 18,40*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 62 003 0301
ab € 8,45*
Zubehör
Harting
09 62 003 0801
ab € 10,32*
Zubehör
Harting
19440030305
ab € 56,2882*
Zubehör
Harting
19440030306
ab € 58,2067*
Zubehör
Harting
09 20 000 9918
ab € 0,2857*
Zubehör
Harting
09620031640
ab € 5,731*
Zubehör
Harting
09620030304
ab € 10,79*
Zubehör
Harting
09620030810
ab € 4,93*
Zubehör
Harting
19620031252
ab € 7,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.