Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 10pol, C 146 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312538
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G010 500 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse 10pol, Typ=C146 10G010 500 1, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=E10, Verriegelungsmethode=2 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=C146E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
133 g
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Steckergehäuse 10pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 7,17867*
€ 7,80867*
1
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,31*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,73*
€ 10,40*
1
€ 7,95*
ab € 8,17*
€ 12,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.