Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sockelgehäuse 6pol, C 146 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312536
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10F006 500 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Sockelgehäuse 6pol, Typ=C146 10F006 500 1, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=E6, Montageart Steckverbinder=Panelmontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=C146E
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
65 mm
Tiefe:
85 mm
Bruttogewicht:
227 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Sockelgehäuse 6pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 11,97*
€ 5,90*
ab € 7,90*
€ 13,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C146 10G006 500 1
ab € 5,53*
Zubehör
Amphenol
C14610A0060021
ab € 4,94*
Zubehör
Amphenol
C14610A0064001
ab € 5,34*
Zubehör
Amphenol
C14610B0060021
ab € 5,15*
Zubehör
Amphenol
C14610B0064001
ab € 5,54*
Zubehör
Amphenol
C14621R0065061
ab € 5,61*
Zubehör
Amphenol
C14621R0065071
ab € 5,62*
Zubehör
Amphenol
C14621R0066568
ab € 7,10*
Zubehör
Amphenol
C14610A0061021
ab € 5,16*
Zubehör
Amphenol
C14610B0061021
ab € 4,96*
Zubehör
Lapp Kabel
53015840
ab € 0,723*
Zubehör
Lapp Kabel
52015740
ab € 1,64596*
Zubehör
Lapp Kabel
52115810
ab € 3,00*
Zubehör
Lapp Kabel
53015040
ab € 0,35442*
Zubehör
Lapp Kabel
53015240
ab € 0,36282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.