Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 10pol, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol C146 10G010 500 4 Elektrischer Standardverbindung
Amphenol C146 10G010 500 4 Elektrischer Standardverbindung
Artikel-Nr.:
     115-14312531
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10G010 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse 10pol, Typ=C146 10G010 500 4, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=A10, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=PG16, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
78 mm
Bruttogewicht:
89 g
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Steckergehäuse 10pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,49*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.