Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Buchseneinsatz Set, 32pol 2teilig, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312527
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10B016 002 4 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchseneinsatz
amphenol tuchel buchseneinsatz
buchseneinsatz
Buchseneinsatz Set, 32pol 2teilig, Typ=C146 10B016 002 4 44, Anzahl Kontakte=33, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Gehäusematerial=PBT, Gender des Steckverbinders=Steckbuchse, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=CSA UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Heavymate Connector A Series, IP-Schutzart=IP00 IP20, Schalengrösse=A32
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
147 g
Breite:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Buchseneinsatz Set, 32pol 2teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,63*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.