Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 16pol, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312524
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 21R016 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse 16pol, Typ=C146 21R016 500 4, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=A16, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Steckergehäuse 16pol
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,55*
€ 9,97*
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 11,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610A0161024
ab € 8,27*
Zubehör
Amphenol
C14610B0161024
ab € 9,82*
Zubehör
Amphenol
C14610F0250002
ab € 7,16*
Zubehör
Harting
19000005190
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19000005192
ab € 1,861*
Zubehör
Rittal
2411831, SZ Kabelverschraubung Messing M25x1,5
ab € 1,93*
Zubehör
Rittal
2411631, SZ Kabelverschraubung Polyamid M25x1,5
ab € 0,87*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 1,29*
Zubehör
Lapp Kabel
52106230
ab € 1,0138*
Zubehör
Lapp Kabel
52107830
ab € 4,053*
Zubehör
Lapp Kabel
53017840
ab € 1,17*
Zubehör
Lapp Kabel
53111730
ab € 0,86842*
Zubehör
Lapp Kabel
53017040
ab € 0,81*
Zubehör
Lapp Kabel
53017140
ab € 0,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.