Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckergehäuse 10pol, C 146 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312523
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 21R010 500 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schwere Steckverbinder
Steckergehäuse 10pol, Typ=C146 21R010 500 4, Winkel Kabelausgang=90 °, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Druckguss, Grösse=A10, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=M25, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
152 g
Breite:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse amphenol, steckergehäuse, Steckergehäuse 10pol
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,91*
€ 11,39*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,70*
€ 13,50*
€ 7,95*
ab € 8,79*
€ 13,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
C14610A0100024
ab € 5,62*
Zubehör
Amphenol
C14610A0101024
ab € 6,32*
Zubehör
Amphenol
C14610B0100024
ab € 6,07*
Zubehör
Amphenol
C14610B0101024
ab € 6,89*
Zubehör
Amphenol
C14610B0150602
ab € 6,66*
Zubehör
Amphenol
C14610F0150002
ab € 4,93*
Zubehör
Amphenol
C14610A0150002
ab € 5,98*
Zubehör
Amphenol
C14610B0150002
ab € 5,95*
Zubehör
Harting
19000005190
ab € 1,86*
Zubehör
Harting
19000005192
ab € 1,871*
Zubehör
Rittal
2411831, SZ Kabelverschraubung Messing M25x1,5
ab € 1,92*
Zubehör
Rittal
2411631, SZ Kabelverschraubung Polyamid M25x1,5
ab € 0,87*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,16*
Zubehör
Spelsberg
22762501
ab € 1,28*
Zubehör
Lapp Kabel
52106230
ab € 1,0238*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.