Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stifteinsatz Set 32pol 2teilig 32 Pole Stecker, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-14312502
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 10A016 002 4 + C146 10A016 004 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stifteinsatz
amphenol stifteinsatz
Stifteinsatz Set 32pol 2teilig, Typ=C146 10A016 002 4 + C146 10A016 004 4, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.25 mm², Für Schalengrösse=A16, Nennspannung=250 V, Nennstrom=16 A, Positionen=32, Kontakt-Abschlusstyp=Verschraubung, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Messing, Stecker oder Buchse erforderlich=Stecker, Zulassungen=CSA UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Geeignet für=Heavymate Connector A Series, Series=C146
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Stifteinsatz Set 32pol 2teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.