Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 20Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312174
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 520 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=09 18 520 6813, Anzahl Kontakte=20, Anzahl Steckzyklen=500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=320 V, Nennstrom=2.5 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
10 mm
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
3,3 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,828*
€ 1,028*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,03*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,8705*
€ 1,0605*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,94*
€ 1,14*
Lager 115
247
1
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 520 6904
ab € 0,857*
Zubehör
Harting
09 18 520 6324
ab € 0,7682*
Zubehör
Harting
09185206323
ab € 1,064*
Zubehör
Harting
09185266903
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09180009905
ab € 0,122*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
Zubehör
Harting
09185209002
ab € 0,143*
Zubehör
RS Pro
2140699
ab € 142,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.