Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 10Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14312171
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 18 510 6813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=09 18 510 6813, Anzahl Kontakte=10, Anzahl Steckzyklen=500, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=320 V, Nennstrom=2.5 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6763*
€ 0,8463*
100
€ 5,46*
ab € 0,6791*
€ 0,8491*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,68*
€ 0,85*
100
Frei Haus
ab € 0,6926*
€ 0,8626*
Lager 115
610
3
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 18 110 9622
ab € 0,39*
Zubehör
Harting
09 18 510 6324
ab € 0,5491*
Zubehör
Harting
09 18 510 6904
ab € 0,6452*
Zubehör
Harting
09 18 510 7903
ab € 0,81*
Zubehör
Harting
09185107324
ab € 0,4489*
Zubehör
Harting
09185106903
ab € 0,6291*
Zubehör
Harting
09185106323
ab € 0,66*
Zubehör
Harting
09185107323
ab € 0,5588*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.