Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse für, Buchse, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302263
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501330-0500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Stiftleiste
molex stiftleiste
Crimpgehäuse für, Typ=501330-0500, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=1 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
3 mm
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,03 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, Crimpgehäuse für
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
400
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 115
2812
10
€ 5,95*
ab € 0,1659*
€ 0,2929*
10
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,36*
1 Tag
119
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2929*
€ 0,34855
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2629*
€ 0,31285
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,929* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501334-0100
ab € 2,60*
Zubehör
Molex
501568-0507
ab € 4,11*
Zubehör
Molex
92001-1198
ab € 0,345*
Zubehör
Molex
5013340000
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.