Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302260
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     501330-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=501330-0200, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=2, Raster=1 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Pico-Clasp
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
0,029 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
€ 5,90*
ab € 0,13*
€ 0,168*
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,212*
Lager 115
1847
25
€ 5,95*
ab € 0,141*
€ 0,2626*
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,375*
1 Tag
1477
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2626*
€ 0,31249
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1893*
€ 0,22527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
501334-0100
ab € 2,57*
Zubehör
Molex
501331-0207
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
5013310207
ab € 0,2857*
Zubehör
Molex
5013340000
ab € 0,0102*
Zubehör
Molex
5013340100
ab € 0,0325*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.