Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

CLIK-Mate, Stecker Gehäuse, 10 Pole, 2 Reihen, 1.5mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302239
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503149-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Stiftgehäuse
Gehäuse, Typ=503149-1000, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=1.5 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CLIK-Mate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
8 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, buchsengehäuse 10pol, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,42*
1
€ 7,95*
ab € 0,207*
€ 0,571*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2415*
€ 0,6123*
1
€ 5,90*
ab € 0,20*
€ 1,09*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6123*
€ 0,72864
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3941*
€ 0,46898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8369* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
502579-1000
ab € 0,0388*
Zubehör
Molex
68801-2338
ab € 0,60*
Zubehör
Molex
79758-1011
ab € 0,526*
Zubehör
Molex
502579-0000
ab € 0,01024*
Zubehör
Molex
503154-1090
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.