Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 40Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302126
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658621-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
Bandkabel
Federleiste DIN 41651, Typ=1658621-9, Anzahl Kontakte=40, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold / Palladium Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
176
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 3,26*
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,45*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,65*
1 Tag
7234
€ 14,99*
ab € 1,51*
€ 3,97*
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
2-111446-3
ab € 7,23*
Zubehör
TE Connectivity
2-111506-4
ab € 8,60*
Zubehör
Harwin
M50-3552042
ab € 2,35*
Zubehör
RS Pro
2899975
ab € 26,27*
Zubehör
TE Connectivity
5499922-9
ab € 3,85*
Zubehör
TE Connectivity
3-1761606-3
ab € 9,36*
Zubehör
TE Connectivity
499252-1
ab € 0,167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.