Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste DIN 41651, 16Anzahl Kontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14302122
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1658621-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsenleiste
Federleiste
Flachkabelsteckverbinder
Federleiste DIN 41651, Typ=1658621-3, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Kabelraster=1.27 mm, Leiterplatten-Raster=2.54 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=1 A, Reihen=2, Anschlussart=IDC, Ausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold / Palladium Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Kontaktposition=Unten, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
710
€ 14,99*
ab € 1,23*
€ 2,91*
Lager 115
38
€ 5,95*
ab € 1,31*
€ 3,01*
€ 8,95*
ab € 1,51*
€ 3,29*
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 3,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2899874
ab € 12,13*
Zubehör
TE Connectivity
5499922-3
ab € 1,92*
Zubehör
TE Connectivity
1-111506-8
ab € 8,29*
Zubehör
TE Connectivity
1-111446-6
ab € 5,72*
Zubehör
TE Connectivity
2-1761606-6
ab € 3,70*
Zubehör
TE Connectivity
499252-8
ab € 0,119*
Zubehör
TE Connectivity
499252-8
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.