| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14301928 Herst.-Nr.: ZHR-6 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Crimpgehäuse, Typ=ZHR-6, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Positionen=6, Raster=1.5 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | € 8,95* | ab € 0,0506* | € 0,0668* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0509* | € 0,0839* | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0712* | € 0,1174* | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,0375* | € 0,136* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,1064* | € 0,1875* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,6875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|