Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301269
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-1041
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Buchsenleiste, Typ=09-50-1041, Alternative (Alias)=5195-04, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=SPOX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
25
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,28*
Lager 115
1124
10
€ 5,95*
ab € 0,2025*
€ 0,353*
1 Tag
641
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
15076
1
€ 14,99*
ab € 0,166*
€ 0,451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,353*
€ 0,42007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2425*
€ 0,28858
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
09652048
ab € 0,134*
Zubehör
Molex
08-70-1039
ab € 0,0304*
Zubehör
Molex
08701031
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.