Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14301256
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     09-50-8031
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckergehäuse
molex steckergehäuse 3 pol
Gehäuse, Typ=09-50-8031, Alternative (Alias)=41695-N-B3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=KK 396
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
6 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1,04 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, molex steckergehäuse, Gehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1950
25
€ 5,95*
ab € 0,0752*
€ 0,2416*
10
€ 8,95*
ab € 0,0708*
€ 0,2805*
1 Tag
32183
1
€ 14,99*
ab € 0,098*
€ 0,3926*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1969*
€ 0,23431
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
08-50-0107
ab € 4,07*
Zubehör
Molex
08-50-0105
ab € 0,0788*
Zubehör
Molex
26-48-1035
ab € 0,197*
Zubehör
Molex
26-61-4030
ab € 8,24*
Zubehör
Molex
26-60-5030
ab € 0,194*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.