Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C-Grid III, Buchse Gehäuse, 9 Pole, 1 Reihen, 2.54mm Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300883
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90156-0149
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
buchsengehäuse molex 9 polig
Gehäuse, Typ=90156-0149, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=9, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-1, Serie=C-Grid III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, molex buchsenleiste, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,72*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,5209*
€ 0,761*
2
€ 5,90*
ab € 0,319*
€ 0,974*
1
€ 7,95*
ab € 0,483*
€ 1,192*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6395*
€ 0,76101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5209*
€ 0,61987
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,283* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,1042*
Zubehör
Molex
90136-2109
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.