Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300855
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     90142-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=90142-0010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Pole=10, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyphenylenoxid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=C-Grid III
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
2
€ 5,90*
ab € 0,208*
€ 0,509*
10
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 115
4467
5
€ 5,95*
ab € 0,3599*
€ 0,6437*
2 Tage
7978
1
€ 14,99*
ab € 0,403*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5837*
€ 0,6946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5537*
€ 0,6589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4199*
€ 0,49968
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3599*
€ 0,42828
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
90119-2121
ab € 0,0519*
Zubehör
Molex
90119-2110
ab € 0,0476*
Zubehör
Molex
69008-0003
ab € 36,36*
Zubehör
Molex
69008-0140
ab € 40,36*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.