Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 5, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300832
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Gehäuse, Typ=50-57-9405, Alternative (Alias)=70066-0179, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=5, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyesterlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=CyClone SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 115
521
10
€ 5,95*
ab € 0,1864*
€ 0,4108*
1 Tag
1371
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,63*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,66*
5
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3208*
€ 0,38175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2537*
€ 0,3019
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,108* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
70543-0004
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.