Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 3, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300830
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     50-57-9403
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Gehäuse, Typ=50-57-9403, Alternative (Alias)=70066-0177, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=3, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyesterlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
369
10
€ 5,95*
ab € 0,1489*
€ 0,2925*
25
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
10
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,347*
1 Tag
2881
15
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,39*
1 Tag
182186
1
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2925*
€ 0,34808
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1819*
€ 0,21646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
16-02-0069
ab € 5,08*
Zubehör
Molex
16-02-0086
ab € 8,19*
Zubehör
Molex
16-02-0102
ab € 9,15*
Zubehör
Molex
70543-0002
ab € 5,12*
Zubehör
Molex
70543-0037
ab € 0,41*
Zubehör
Molex
70553-0002
ab € 2,97*
Zubehör
Molex
70553-0037
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.