Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Buchse, Pole - 10, Reihen - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14300778
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     51110-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Steckergehäuse
Gehäuse, Typ=51110-1050, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=10, Raster=2 mm, Reihen=2, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Milli-Grid
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
755
10
€ 5,95*
ab € 0,1419*
€ 0,2742*
10
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,28*
10
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,361*
2
€ 5,90*
ab € 0,162*
€ 0,509*
1 Tag
7341
1
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2742*
€ 0,3263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1967*
€ 0,23407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1749*
€ 0,20813
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1419*
€ 0,16886
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,742* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
87832-1010
ab € 6,21*
Zubehör
Molex
87832-1020
ab € 0,97*
Zubehör
Molex
87832-1022
ab € 3,37*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.